

CHF 1'135.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'227.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Super HC® Powerband® |
Typ | 5V/15J |
Anzahl Rippen | 2 |
Außenlänge | 5994.4 mm |
Außenlänge | 236 in |
Ummantelt | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |