GATES

GATES Keilrippenriemen Wickel MICRO-V® PJ457/102

  • ERIKS:14900315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Micro-V
Typ
PJ
Teilung
2.34 mm
Höhe
3.6 mm
Anzahl Rippen
6
Effektive Länge (ISO)
457 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
20 mm