CHF 43.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.36inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Micro-V® |
Typ | PJ |
Teilung | 2.34 mm |
Höhe | 3.5 mm |
Breite (oben) | 29 mm |
Stärke | 3.5 mm |
Anzahl Rippen | 12 |
Effektive Länge (ISO) | 1136 mm |
Referenzlänge (ISO) | 1136 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Farbe | Schwarz |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Nein |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Mit Deckschicht | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 20 mm |
DIN-Norm | DIN 7867 |
Amerikanische Ausführung | 447J |
Gewicht | 0.132 kg |