GATES

GATES Keilrippenriemen, Micro-V® Serie, Type PJ, CR (Polychloropren), 1016mmx12mm, 5 Rippe

  • ERIKS:12069863
  • Hersteller:946520002
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.74inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Micro-V®
Typ
PJ
Teilung
2.34 mm
Höhe
3.5 mm
Breite (oben)
12 mm
Stärke
3.5 mm
Anzahl Rippen
5
Effektive Länge (ISO)
1016 mm
Referenzlänge (ISO)
1016 mm
Material
CR (Polychloropren)
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Deckschicht
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
20 mm
DIN-Norm
DIN 7867
Amerikanische Ausführung
400J
Gewicht
0.05 kg