CHF 1'838.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'987.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Micro-V |
Typ | PM |
Teilung | 9.4 mm |
Höhe | 12.5 mm |
Anzahl Rippen | 7 |
Effektive Länge (ISO) | 9169 mm |
Referenzlänge (ISO) | 9169 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 180 mm |
Amerikanische Ausführung | 3610M |
Gewicht | 7.938 kg |