GATES

GATES Keilrippenriemen MICRO-V® PM8408/24

  • ERIKS:13621761
  • Hersteller:946823386
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'753.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'219.05inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Micro-V
Typ
PM
Teilung
9.4 mm
Höhe
12.5 mm
Anzahl Rippen
24
Effektive Länge (ISO)
8408 mm
Referenzlänge (ISO)
8408 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
180 mm
Amerikanische Ausführung
3310M
Gewicht
25.032 kg