GATES

GATES Keilrippenriemen MICRO-V® PM6502/4

  • ERIKS:13621708
  • Hersteller:946823424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 739.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 799.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Micro-V
Typ
PM
Teilung
9.4 mm
Höhe
12.5 mm
Anzahl Rippen
4
Effektive Länge (ISO)
6502 mm
Referenzlänge (ISO)
6502 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
180 mm
Amerikanische Ausführung
2560M
Gewicht
3.212 kg