GATES

GATES Keilrippenriemen MICRO-V® PM6121/7

  • ERIKS:13621697
  • Hersteller:946823338
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'210.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'308.24inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Micro-V
Typ
PM
Teilung
9.4 mm
Höhe
12.5 mm
Anzahl Rippen
7
Effektive Länge (ISO)
6121 mm
Referenzlänge (ISO)
6121 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
180 mm
Amerikanische Ausführung
2410M
Gewicht
5.299 kg