GATES

GATES Keilrippenriemen MICRO-V® PM4191/15

  • ERIKS:13621635
  • Hersteller:946823210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'810.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'957.17inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Micro-V
Typ
PM
Teilung
9.4 mm
Höhe
12.5 mm
Anzahl Rippen
15
Effektive Länge (ISO)
4191 mm
Referenzlänge (ISO)
4191 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
180 mm
Amerikanische Ausführung
1650M
Gewicht
7.755 kg