GATES

GATES Keilrippenriemen MICRO-V® PM3734/5

  • ERIKS:13621600
  • Hersteller:946823138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 532.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 576.10inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Micro-V
Typ
PM
Teilung
9.4 mm
Höhe
12.5 mm
Anzahl Rippen
5
Effektive Länge (ISO)
3734 mm
Referenzlänge (ISO)
3734 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
180 mm
Amerikanische Ausführung
1470M
Gewicht
2.315 kg