GATES

GATES Keilrippenriemen MICRO-V® PM3010/5

  • ERIKS:13621545
  • Hersteller:946823026
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 438.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 473.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Micro-V
Typ
PM
Teilung
9.4 mm
Höhe
12.5 mm
Anzahl Rippen
5
Effektive Länge (ISO)
3010 mm
Referenzlänge (ISO)
3010 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
180 mm
Amerikanische Ausführung
1185M
Gewicht
1.86 kg