GATES

GATES Keilrippenriemen MICRO-V® PM2286/24

  • ERIKS:13621475
  • Hersteller:946822910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'645.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'778.94inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Micro-V
Typ
PM
Teilung
9.4 mm
Höhe
12.5 mm
Anzahl Rippen
24
Effektive Länge (ISO)
2286 mm
Referenzlänge (ISO)
2286 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
180 mm
Amerikanische Ausführung
900M
Gewicht
6.744 kg