GATES

GATES Keilrippenriemen MICRO-V® PL991/15

  • ERIKS:13620914
  • Hersteller:946722874
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.06inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Micro-V
Typ
PL
Teilung
4.7 mm
Höhe
6.4 mm
Anzahl Rippen
15
Effektive Länge (ISO)
991 mm
Referenzlänge (ISO)
991 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
75 mm
Amerikanische Ausführung
390L
Gewicht
0.555 kg