GATES

GATES Keilrippenriemen MICRO-V® PL3289/20

  • ERIKS:13621418
  • Hersteller:946722768
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 656.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 709.44inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Micro-V
Typ
PL
Teilung
4.7 mm
Höhe
6.4 mm
Anzahl Rippen
20
Effektive Länge (ISO)
3289 mm
Referenzlänge (ISO)
3289 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
75 mm
Amerikanische Ausführung
1295L
Gewicht
2 kg