GATES

GATES Keilrippenriemen MICRO-V® PL3125/24

  • ERIKS:13621406
  • Hersteller:946722742
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 767.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 829.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Micro-V
Typ
PL
Teilung
4.7 mm
Höhe
6.4 mm
Anzahl Rippen
24
Effektive Länge (ISO)
3125 mm
Referenzlänge (ISO)
3125 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
75 mm
Amerikanische Ausführung
1230L
Gewicht
2.4 kg