GATES

GATES Keilrippenriemen MICRO-V® PL3086/20

  • ERIKS:13621391
  • Hersteller:946722712
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 613.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 663.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Micro-V
Typ
PL
Teilung
4.7 mm
Höhe
6.4 mm
Anzahl Rippen
20
Effektive Länge (ISO)
3086 mm
Referenzlänge (ISO)
3086 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
75 mm
Amerikanische Ausführung
1215L
Gewicht
1.9 kg