GATES

GATES Keilrippenriemen MICRO-V® PL2921/4

  • ERIKS:13621351
  • Hersteller:946722632
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Micro-V
Typ
PL
Teilung
4.7 mm
Höhe
6.4 mm
Anzahl Rippen
4
Effektive Länge (ISO)
2921 mm
Referenzlänge (ISO)
2921 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
75 mm
Amerikanische Ausführung
1150L
Gewicht
0.344 kg