GATES

GATES Keilrippenriemen MICRO-V® PL2895/24

  • ERIKS:13622049
  • Hersteller:946722630
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 698.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 755.12inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Micro-V
Typ
PL
Teilung
4.7 mm
Höhe
6.4 mm
Anzahl Rippen
24
Effektive Länge (ISO)
2895 mm
Referenzlänge (ISO)
2895 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
75 mm
Amerikanische Ausführung
1140L
Gewicht
2.064 kg