GATES

GATES Keilrippenriemen MICRO-V® PL2743/18

  • ERIKS:13622043
  • Hersteller:946722570
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 495.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 536.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Micro-V
Typ
PL
Teilung
4.7 mm
Höhe
6.4 mm
Anzahl Rippen
18
Effektive Länge (ISO)
2743 mm
Referenzlänge (ISO)
2743 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
75 mm
Amerikanische Ausführung
1080L
Gewicht
1.548 kg