GATES

GATES Keilrippenriemen MICRO-V® PL2019/14

  • ERIKS:13621147
  • Hersteller:946722256
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 270.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 292.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Micro-V
Typ
PL
Teilung
4.7 mm
Höhe
6.4 mm
Anzahl Rippen
14
Effektive Länge (ISO)
2019 mm
Referenzlänge (ISO)
2019 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
75 mm
Amerikanische Ausführung
795L
Gewicht
1.036 kg