CHF 118.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Micro-V |
Typ | PL |
Teilung | 4.7 mm |
Höhe | 6.4 mm |
Anzahl Rippen | 6 |
Effektive Länge (ISO) | 1981 mm |
Referenzlänge (ISO) | 1981 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 75 mm |
Amerikanische Ausführung | 780L |
Gewicht | 0.438 kg |