GATES

GATES Keilrippenriemen MICRO-V® PL1981/16

  • ERIKS:13621136
  • Hersteller:946722232
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 315.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 341.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Micro-V
Typ
PL
Teilung
4.7 mm
Höhe
6.4 mm
Anzahl Rippen
16
Effektive Länge (ISO)
1981 mm
Referenzlänge (ISO)
1981 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
75 mm
Amerikanische Ausführung
780L
Gewicht
1.168 kg