GATES

GATES Keilrippenriemen MICRO-V® PL1943/10

  • ERIKS:13621118
  • Hersteller:946722196
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 193.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.39inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Micro-V
Typ
PL
Teilung
4.7 mm
Höhe
6.4 mm
Anzahl Rippen
10
Effektive Länge (ISO)
1943 mm
Referenzlänge (ISO)
1943 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
75 mm
Amerikanische Ausführung
765L
Gewicht
0.72 kg