Eriks
GATES

GATES Keilrippenriemen MICRO-V® PL1765/4

  • ERIKS:13621996
  • Hersteller:946722100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.96inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Micro-V
Typ
PL
Teilung
4.7 mm
Höhe
6.4 mm
Anzahl Rippen
4
Effektive Länge (ISO)
1765 mm
Referenzlänge (ISO)
1765 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
75 mm
Amerikanische Ausführung
695L
Gewicht
0.26 kg