GATES

GATES Keilrippenriemen Micro-V® PJ711/6

  • ERIKS:14900316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Micro-V
Typ
PJ
Teilung
2.34 mm
Höhe
3.6 mm
Anzahl Rippen
6
Effektive Länge (ISO)
711 mm
Referenzlänge (ISO)
711 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
20 mm
Amerikanische Ausführung
280J
Gewicht
0.042 kg