CHF 864.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 934.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Super HC® |
Typ | 8V/25N |
Teilung | 28.6 mm |
Höhe | 23 mm |
Breite (oben) | 25 mm |
Außenlänge | 8001 mm |
Außenlänge | 315 in |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 315 mm |
Gewicht | 5.307 kg |