GATES

GATES Keilriemen Super HC®ummantelt 8V2500

  • ERIKS:834157
  • Hersteller:933632500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 690.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 746.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC®
Typ
8V/25N
Teilung
28.6 mm
Höhe
23 mm
Breite (oben)
25 mm
Außenlänge
6350 mm
Außenlänge
250 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
315 mm