CHF 14.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.20inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Super HC® |
Typ | SPZ |
Höhe | 8 mm |
Breite (oben) | 10 mm |
Referenzlänge (ISO) | 772 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 71 mm |
Max. Riemengeschwindigkeit | 30-35 m/s |
Gewicht | 0.064 kg |