GATES

GATES Keilriemen Super HC® ummantelt SPZ2137

  • ERIKS:12065748
  • Hersteller:933102137
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC®
Typ
SPZ
Höhe
8 mm
Breite (oben)
10 mm
Referenzlänge (ISO)
2137 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
71 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
0.18 kg