GATES

GATES Keilriemen Super HC® ummantelt SPC4000

  • ERIKS:816582
  • Hersteller:933504000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 354.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 382.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC®
Typ
SPC
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
4000 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
250 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
1.681 kg