GATES

GATES Keilriemen Super HC® ummantelt SPC11800

  • ERIKS:12065845
  • Hersteller:933511800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 652.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 705.60inkl. MwSt

Verkauft pro: 33000Mindestbestellmenge: 33000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC®
Typ
SPC
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
11800 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
250 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
4.36 kg