GATES

GATES Keilriemen Super HC® ummantelt SPB6000

  • ERIKS:816361
  • Hersteller:933906000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 348.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 376.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC®
Typ
SPB
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Referenzlänge (ISO)
6000 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
160 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
1.351 kg