GATES

GATES Keilriemen Super HC® ummantelt SPB2200

  • ERIKS:12065822
  • Hersteller:933902200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.51inkl. MwSt

Verkauft pro: 79000Mindestbestellmenge: 79000

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC®
Typ
SPB
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Referenzlänge (ISO)
2200 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
160 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
0.49 kg