GATES

GATES Keilriemen Super HC® ummantelt SPB1860

  • ERIKS:12065814
  • Hersteller:933901860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.56inkl. MwSt

Verkauft pro: 79000Mindestbestellmenge: 79000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC®
Typ
SPB
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Referenzlänge (ISO)
1860 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
160 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
0.41 kg