GATES

GATES Keilriemen Super HC® ummantelt SPB1360

  • ERIKS:12065806
  • Hersteller:933901360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC®
Typ
SPB
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Referenzlänge (ISO)
1360 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
160 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
0.3 kg