GATES

GATES Keilriemen, Super HC® Serie, Type SPB/5V, CR (Polychloropren), 2000mmx16mm, 0 Rippe

  • ERIKS:918806
  • Hersteller:933902000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC®
Typ
SPB/5V
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Stärke
13 mm
Winkel (Grad)
38 °
Anzahl Rippen
0
Effektive Länge (ISO)
2000 mm
Referenzlänge (ISO)
2000 mm
Außenlänge
2022 mm
Außenlänge
79.61 in
Material
CR (Polychloropren)
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Deckschicht
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
160 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
0.443 kg