GATES

GATES Keilriemen, Quad-Power™ Serie, Type XPZ/3VxEPDM, 900mmx10mm, 1 Rippe

  • ERIKS:12989833
  • Hersteller:964300900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Quad-Power™
Typ
XPZ/3VX
Höhe
8 mm
Breite (oben)
10 mm
Stärke
8 mm
Winkel (Grad)
41 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
900 mm
Referenzlänge (ISO)
900 mm
Außenlänge
902 mm
Außenlänge
35.5 in
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Deckschicht
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -50 bis 130 °C
DIN-Norm
DIN 7753
Amerikanische Ausführung
3VX355