CHF 16.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.84inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Quad Power® 4 |
Typ | XPZ/3VX |
Höhe | 8 mm |
Breite (oben) | 10 mm |
Referenzlänge (ISO) | 750 mm |
Material | EPDM |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Nein |
Ausführung formverzahnt | Ja |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -50 bis 130 °C |
DIN-Norm | DIN 7753 |
Amerikanische Ausführung | 3VX297 |