GATES

GATES Keilriemen Quad Power 4® formverzahnt XPZ662

  • ERIKS:12989815
  • Hersteller:964300662
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.13inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Quad Power® 4
Typ
XPZ/3VX
Höhe
8 mm
Breite (oben)
10 mm
Referenzlänge (ISO)
662 mm
Material
EPDM
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -50 bis 130 °C
DIN-Norm
DIN 7753
Amerikanische Ausführung
3VX262