GATES

GATES Keilriemen Predator® ummantelt SPCP8000

  • ERIKS:11538830
  • Hersteller:919108000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 758.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 819.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator®
Typ
SPCP
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
8000 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
250 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
3.35 kg