GATES

GATES Keilriemen Predator® ummantelt SPCP5600

  • ERIKS:11538824
  • Hersteller:919105600
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 527.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 569.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator®
Typ
SPCP
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
5600 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
250 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
2.34 kg