GATES

GATES Keilriemen Predator® ummantelt SPCP4000

  • ERIKS:11538818
  • Hersteller:919104000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 356.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 385.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator®
Typ
SPCP
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
4000 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
250 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
1.67 kg