GATES

GATES Keilriemen Predator® ummantelt SPBP5000

  • ERIKS:11538797
  • Hersteller:919005000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 289.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 312.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator®
Typ
SPBP
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Referenzlänge (ISO)
5000 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
160 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
1.11 kg