GATES

GATES Keilriemen Predator® ummantelt SPBP1600

  • ERIKS:11538777
  • Hersteller:919001600
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator®
Typ
SPBP
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Referenzlänge (ISO)
1600 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
160 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
0.35 kg