CHF 1'001.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'082.16inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Predator® |
Typ | 8VP |
Höhe | 23 mm |
Breite (oben) | 26 mm |
Außenlänge | 8509 mm |
Außenlänge | 335 in |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Aramid |
Ummantelt | Ja |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Nein |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 432 mm |
Max. Riemengeschwindigkeit | 30-35 m/s |
Gewicht | 5.55 kg |