GATES

GATES Keilriemen Predator® ummantelt 8VP1600

  • ERIKS:12066356
  • Hersteller:918900160
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 462.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 499.71inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator®
Typ
8VP
Höhe
23 mm
Breite (oben)
26 mm
Außenlänge
4064 mm
Außenlänge
160 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Nein
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
432 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
2.32 kg