

CHF 56.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Predator® |
Typ | A/13P |
Höhe | 8 mm |
Breite (oben) | 13 mm |
Referenzlänge (ISO) | 1840 mm |
Innenlänge | 1810 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Aramid |
Ummantelt | Ja |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 80 mm |
Max. Riemengeschwindigkeit | 30-35 m/s |
Gewicht | 0.23 kg |