GATES

GATES Keilriemen POWERATED® mit grüner Gewebeverstärkung 5L34 6934

  • ERIKS:23840499
  • Hersteller:842306934
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Powerated®
Typ
5L
Höhe
0.375 mm
Breite (oben)
0.65625 mm
Außenlänge
864 mm
Außenlänge
34 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Ölbeständig
Ja
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
0.154 kg