GATES

GATES Keilriemen POWERATED® mit grüner Gewebeverstärkung 5L33 6933

  • ERIKS:23840498
  • Hersteller:842306933
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Powerated®
Typ
5L
Höhe
0.375 mm
Breite (oben)
0.65625 mm
Außenlänge
838 mm
Außenlänge
33 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Ölbeständig
Ja
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
0.15 kg