CHF 151.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 163.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Powerated® |
Typ | 4L |
Höhe | 0.3125 mm |
Breite (oben) | 0.5 mm |
Außenlänge | 2261 mm |
Außenlänge | 89 in |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Aramid |
Ummantelt | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Max. Riemengeschwindigkeit | 30-35 m/s |
Gewicht | 0.249 kg |